Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Falcon PD 6636-14M-68 GTR

  • ERIKS:13695695
  • Fabrikant:4051817002295
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.169,20/ stukexcl. btw

€ 5.044,73incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Type
14M-068
Steek lengte
6636 mm
Breedte
68 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
474
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 130 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
9.8 mm