Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Falcon PD 6636-14M-20 GTR

  • ERIKS:13695693
  • Fabrikant:4051817002271
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.226,26/ stukexcl. btw

€ 1.483,77incl. btw

Verkocht per: 17Min. order: 17

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Type
14M-020
Steek lengte
6636 mm
Breedte
20 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
474
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 130 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
9.8 mm