Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Falcon PD 6636-14M-125 GTR

  • ERIKS:13695682
  • Fabrikant:4051817002318
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.663,99/ stukexcl. btw

€ 9.273,43incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Type
14M-125
Steek lengte
6636 mm
Breedte
125 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
474
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 130 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
9.8 mm