Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Falcon PD 6496-14M-37 GTR

  • ERIKS:13695679
  • Fabrikant:4051817002233
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.220,69/ stukexcl. btw

€ 2.687,03incl. btw

Verkocht per: 16Min. order: 16

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Type
14M-037
Steek lengte
6496 mm
Breedte
37 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
464
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 130 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
9.8 mm