€ 7.502,29/ stukexcl. btw
€ 9.077,77incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® FALCON PD HTD |
Type | 14M-125 |
Steek lengte | 6496 mm |
Breedte | 125 mm |
Steek | 14 mm |
Aantal tanden | 464 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Aramide |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 130 °C |
Tandhoogte | 6 mm |
Riemdikte | 9.8 mm |