Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Falcon PD 3920-14M-20 GTR

  • ERIKS:14326834
  • Fabrikant:4051817001977
Image 1
Opslaan in lijst

€ 729,89/ stukexcl. btw

€ 883,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Type
14M-020
Steek lengte
3920 mm
Breedte
20 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
280
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 130 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
9.8 mm