Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Falcon PD 3850-14M-68 GTR

  • ERIKS:14326831
  • Fabrikant:4051817001946
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.440,27/ stukexcl. btw

€ 2.952,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Type
14M-068
Steek lengte
3850 mm
Breedte
68 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
275
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 130 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
9.8 mm