Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Falcon PD 3500-14M-90 GTR

  • ERIKS:14326827
  • Fabrikant:4051817001908
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.956,40/ stukexcl. btw

€ 3.577,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Type
14M-090
Steek lengte
3500 mm
Breedte
90 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
250
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 130 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
9.8 mm