Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Falcon PD 3304-14M-90 GTR

  • ERIKS:14326822
  • Fabrikant:4051817001854
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.803,36/ stukexcl. btw

€ 3.392,07incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Type
14M-090
Steek lengte
3304 mm
Breedte
90 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
236
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 130 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
9.8 mm