Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Falcon PD 3136-14M-20 GTR

  • ERIKS:14326814
  • Fabrikant:4051817001779
Image 1
Opslaan in lijst

€ 593,83/ stukexcl. btw

€ 718,53incl. btw

Verkocht per: 17Min. order: 17

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Type
14M-020
Steek lengte
3136 mm
Breedte
20 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
224
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 130 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
9.8 mm