Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Falcon PD 2520-14M-37 GTR

  • ERIKS:14326800
  • Fabrikant:4051817001632
Image 1
Opslaan in lijst

€ 900,79/ stukexcl. btw

€ 1.089,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Type
14M-037
Steek lengte
2520 mm
Breedte
37 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
180
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 130 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
9.8 mm