Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Falcon PD 2240-14M-37 GTR

  • ERIKS:14326790
  • Fabrikant:4051817001533
Image 1
Opslaan in lijst

€ 810,89/ stukexcl. btw

€ 981,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Type
14M-037
Steek lengte
2240 mm
Breedte
37 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
160
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 130 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
9.8 mm