€ 389,74/ stukexcl. btw
€ 471,59incl. btw
Verkocht per: 56Min. order: 56
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® FALCON PD HTD |
Type | 14M-020 |
Steek lengte | 1960 mm |
Breedte | 20 mm |
Steek | 14 mm |
Aantal tanden | 140 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Aramide |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 130 °C |
Tandhoogte | 6 mm |
Riemdikte | 9.8 mm |