Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Falcon PD 1890-14M-20 GTR

  • ERIKS:14326774
  • Fabrikant:4051817001373
Image 1
Opslaan in lijst

€ 377,59/ stukexcl. btw

€ 456,88incl. btw

Verkocht per: 28Min. order: 28

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Type
14M-020
Steek lengte
1890 mm
Breedte
20 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
135
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 130 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
9.8 mm