Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Falcon PD 1610-14M-125 GTR

  • ERIKS:14326768
  • Fabrikant:4051817001311
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.056,15/ stukexcl. btw

€ 2.487,94incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Type
14M-125
Steek lengte
1610 mm
Breedte
125 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
115
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 130 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
9.8 mm