Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Falcon PD 1400-14M-68 GTR

  • ERIKS:14326756
  • Fabrikant:4051817001199
Image 1
Opslaan in lijst

€ 994,65/ stukexcl. btw

€ 1.203,53incl. btw

Verkocht per: 16Min. order: 16

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Type
14M-068
Steek lengte
1400 mm
Breedte
68 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
100
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 130 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
9.8 mm