€ 1.207,10/ stukexcl. btw
€ 1.460,59incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® FALCON PD HTD |
Type | 14M-090 |
Steek lengte | 1260 mm |
Breedte | 90 mm |
Steek | 14 mm |
Aantal tanden | 90 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Aramide |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 130 °C |
Tandhoogte | 6 mm |
Riemdikte | 9.8 mm |