Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Falcon PD 1260-14M-125 GTR

  • ERIKS:14326753
  • Fabrikant:4051817001168
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.676,55/ stukexcl. btw

€ 2.028,63incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® FALCON PD HTD
Type
14M-125
Steek lengte
1260 mm
Breedte
125 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
90
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 130 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
9.8 mm