€ 12,01/ meterexcl. btw
€ 14,53incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Type | THERMIDOR |
Inwendige diameter | 25 mm |
Wanddikte | 4 mm |
Buitendiameter | 33 mm |
Maximale werkdruk | 15 bar |
Min. buigradius | 250 mm |
Rollengte | 50 m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |