€ 8,47/ meterexcl. btw
€ 10,25incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
135,1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Type | THERMIDOR |
Inwendige diameter | 19 mm |
Wanddikte | 3.5 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Maximale werkdruk | 15 bar |
Min. buigradius | 190 mm |
Rollengte | 50 m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |