Eriks
CONTITECH

CONTITECH Rubber slang Thermidor, rol=50m, inwendige diameter 15x3

  • ERIKS:11223778
Image 1
Universele industrieslang voor koud en warm water.
Binnenwand: zwart EPDM rubber.
Inlagen: synthetische koordinlagen.
Buitenwand: zwart EPDM rubber met gele lengtestrepen.
Werkdruk: 15 bar.
Temperatuurbereik: -20 °C tot +100 °C continu, kortstondig tot +120 °C.
Koppelingen: naar keuze.
Opslaan in lijst

€ 6,62/ meterexcl. btw

€ 8,01incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Type
THERMIDOR
Inwendige diameter
15 mm
Wanddikte
3 mm
Buitendiameter
21 mm
Maximale werkdruk
15 bar
Min. buigradius
160 mm
Rollengte
50 m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C