€ 5,51/ meterexcl. btw
€ 6,67incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Type | THERMIDOR |
Inwendige diameter | 13 mm |
Wanddikte | 3 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Maximale werkdruk | 15 bar |
Min. buigradius | 130 mm |
Rollengte | 50 m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |