Eriks
CONTITECH

CONTITECH Ribbenband ContiV Multirib Supreme 3124PL/9

  • ERIKS:14686519
  • Fabrikant:4051817306041
Image 1
Opslaan in lijst

€ 263,86/ stukexcl. btw

€ 319,27incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI®V MULTIRIB POWER
Type
PL
Steek
4.7 mm
Hoogte
7 mm
Breedte (boven)
42.3 mm
Aantal ribben
9
Effectieve lengte (ISO)
3124 mm
Referentielengte (ISO)
3124 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Kleur
Zwart
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Min. schijfdiameter
75 mm
Max. snaarsnelheid
20 m/s
DIN-norm
DIN 7867