Eriks
CONTITECH

CONTITECH Ribbenband ContiV Multirib Supreme 3124PL/8

  • ERIKS:14686438
  • Fabrikant:4051817306034
Image 1
Opslaan in lijst

€ 234,54/ stukexcl. btw

€ 283,79incl. btw

Verkocht per: 9Min. order: 9

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI®V MULTIRIB POWER
Type
PL
Steek
4.7 mm
Hoogte
7 mm
Breedte (boven)
37.6 mm
Aantal ribben
8
Effectieve lengte (ISO)
3124 mm
Referentielengte (ISO)
3124 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Kleur
Zwart
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Min. schijfdiameter
75 mm
Max. snaarsnelheid
20 m/s
DIN-norm
DIN 7867