€ 58,63/ stukexcl. btw
€ 70,94incl. btw
Verkocht per: 38Min. order: 38
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI®V MULTIRIB POWER |
Type | PL |
Steek | 4.7 mm |
Hoogte | 7 mm |
Breedte (boven) | 9.4 mm |
Aantal ribben | 2 |
Effectieve lengte (ISO) | 3124 mm |
Referentielengte (ISO) | 3124 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Kleur | Zwart |
Trekkoord | Aramide |
Ommanteld | Nee |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 80 °C |
Min. schijfdiameter | 75 mm |
Max. snaarsnelheid | 20 m/s |
DIN-norm | DIN 7867 |