€ 23,46/ stukexcl. btw
€ 28,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI®V MULTIRIB |
Type | PJ |
Steek | 2.34 mm |
Hoogte | 3.5 mm |
Breedte (boven) | 23.4 mm |
Aantal ribben | 10 |
Effectieve lengte (ISO) | 660 mm |
Referentielengte (ISO) | 660 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Kleur | Zwart |
Trekkoord | Polyester |
Ommanteld | Nee |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 80 °C |
Min. schijfdiameter | 20 mm |
Max. snaarsnelheid | 40 m/s |
DIN-norm | DIN 7867 |