€ 6,53/ stukexcl. btw
€ 7,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI®V MULTIRIB |
Type | PJ |
Steek | 2.34 mm |
Hoogte | 3.5 mm |
Breedte (boven) | 9.36 mm |
Aantal ribben | 4 |
Effectieve lengte (ISO) | 508 mm |
Referentielengte (ISO) | 508 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Kleur | Zwart |
Trekkoord | Polyester |
Ommanteld | Nee |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 80 °C |
Min. schijfdiameter | 20 mm |
Max. snaarsnelheid | 40 m/s |
DIN-norm | DIN 7867 |