Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder DW 068/060x030x0500 HM0LM0600300500

  • ERIKS:12361012
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HM0LM-C200 zonder bevestigingen is vooral geschikt voor gebruik in de mobiele en agrarische sector. Betrouwbaarheid, lichtheid en een beperkte totale installatielengte zijn de belangrijkste kenmerken.
Opslaan in lijst

€ 130,60/ stukexcl. btw

€ 158,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HM0LM
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
180 bar
Boring
60 mm
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
30 mm
Slag
500 mm
Inbouwmaat
620 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
3/8" BSP