Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 80/70x40x400 HFR2S0700400400

  • ERIKS:12360752
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinders serie HFR/HFR2S-M250 met gat aan bodemzijde en bus aan de stangzijde zijn vooral geschikt voor gebruik in de mobiele en agrarische sector. Betrouwbaar en veelzijdigheid zijn de belangrijkste kenmerken.
Opslaan in lijst

€ 199,42/ stukexcl. btw

€ 241,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HFR/HFR2S-M250
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Boring
70 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
9621 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
40 mm
Slag
400 mm
Inbouwmaat
610 mm
Stang bevestiging
(Naaf)bus
Bodem bevestiging
Gat door bodem
Olieaansluitingen
3/8" BSP