Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 70/60x35x800 HFR2S0600350800

  • ERIKS:12360745
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinders serie HFR/HFR2S-M250 met gat aan bodemzijde en bus aan de stangzijde zijn vooral geschikt voor gebruik in de mobiele en agrarische sector. Betrouwbaar en veelzijdigheid zijn de belangrijkste kenmerken.
Opslaan in lijst

€ 218,94/ stukexcl. btw

€ 264,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HFR/HFR2S-M250
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Boring
60 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
7069 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
35 mm
Slag
800 mm
Inbouwmaat
1000 mm
Stang bevestiging
(Naaf)bus
Bodem bevestiging
Gat door bodem
Olieaansluitingen
3/8" BSP