Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 145/120x070x0400 HM0PM1200700400

  • ERIKS:12953379
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HM0PM-P350 kan een maximale druk van 350 bar bereiken en is daarmee geschikt voor de zwaarste toepassingen, met name in de industriële en de lichte grondverzetsector.
Opslaan in lijst

€ 752,30/ stukexcl. btw

€ 910,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HM0PM-P350
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
350 bar
Boring
120 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
39584 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
70 mm
Slag
400 mm
Inbouwmaat
635 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
1/2" BSP binnendraad