Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 120/100x060x1000 HM0PM1000601000

  • ERIKS:12953377
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HM0PM-P350 kan een maximale druk van 350 bar bereiken en is daarmee geschikt voor de zwaarste toepassingen, met name in de industriële en de lichte grondverzetsector.
Opslaan in lijst

€ 730,14/ stukexcl. btw

€ 883,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HM0PM-P350
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
350 bar
Boring
100 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
27489 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
60 mm
Slag
1000 mm
Inbouwmaat
1205 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
1/2" BSP binnendraad