€ 358,13/ stukexcl. btw
€ 433,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTARINI |
Type | HFR/HFR2S-M250 |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 250 bar |
Boring | 100 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 19635 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 50 mm |
Slag | 400 mm |
Inbouwmaat | 625 mm |
Stang bevestiging | (Naaf)bus |
Bodem bevestiging | Gat door bodem |
Olieaansluitingen | 1/2" BSP binnendraad |