Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 115/100x060x0300 HM16600300

  • ERIKS:12361194
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HM1-M250 met gelaste (agrarische) gelenkogen aan stang- en bodemzijde is bijzonder geschikt voor gebruik in de agrarische sector. Afgeleid van de standaardcilinder HMO-M250 heeft het dezelfde betrouwbaarheid en korte levertijden.
Opslaan in lijst

€ 451,35/ stukexcl. btw

€ 546,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HM1-M250
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Boring
100 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
19635 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
60 mm
Slag
300 mm
Inbouwmaat
680 mm
Stang bevestiging
Gelenkoog (landbouw)
Bodem bevestiging
Gelenkoog (landbouw)
Olieaansluitingen
1/2" BSP binnendraad