Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 115/100x050x0800 HMB6500800

  • ERIKS:12361699
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HMB-M250 met gelaste nasmeerbare gelenkogen aan stang- en bodemzijde is geschikt voor gebruik in de mobiele en industriële sector. Afgeleid van de standaardcilinder HMO-M250 heeft het dezelfde betrouwbaarheid en korte levertijden.
Opslaan in lijst

€ 500,88/ stukexcl. btw

€ 606,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HMB-M250
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Boring
100 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
19635 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
50 mm
Slag
800 mm
Inbouwmaat
1148 mm
Stang bevestiging
Gelenkoog (industriëel) met smeernippel
Bodem bevestiging
Gelenkoog (industriëel) met smeernippel
Olieaansluitingen
1/2" BSP binnendraad