Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 115/100x050x0500 HM56500500

  • ERIKS:12361534
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HM5-M250 met gelast vast oog aan de bodemzijde en gelaste gaffel aan de stangzijde is geschikt voor gebruik in de mobiele en agrarische sector. Afgeleid van de standaardcilinder HMO-M250 heeft het dezelfde betrouwbaarheid en korte levertijden.
Opslaan in lijst

€ 471,67/ stukexcl. btw

€ 570,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HM5-M250
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Boring
100 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
19635 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
50 mm
Slag
500 mm
Inbouwmaat
840 mm
Stang bevestiging
Vork
Bodem bevestiging
Oog
Olieaansluitingen
1/2" BSP binnendraad