Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 115/100x050x0250 HM26500250

  • ERIKS:12361360
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HM2-M250 met gelaste bussen aan de stang- en bodemzijde is geschikt voor gebruik in de mobiele en agrarische sector. Afgeleid van de standaardcilinder HMO-M250 heeft het dezelfde betrouwbaarheid en korte levertijden.
Opslaan in lijst

€ 381,94/ stukexcl. btw

€ 462,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HM2-M250
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Boring
100 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
19635 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
50 mm
Slag
250 mm
Inbouwmaat
530 mm
Stang bevestiging
(Naaf)bus
Bodem bevestiging
(Naaf)bus
Olieaansluitingen
1/2" BSP binnendraad