€ 413,08/ stukexcl. btw
€ 499,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTARINI |
Type | HM0PM-P350 |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 350 bar |
Boring | 90 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 22266 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 60 mm |
Slag | 200 mm |
Inbouwmaat | 400 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | 1/2" BSP binnendraad |