Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 105/90x050x0300 HMB090500300

  • ERIKS:12361563
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HMB-M250 met gelaste nasmeerbare gelenkogen aan stang- en bodemzijde is geschikt voor gebruik in de mobiele en industriële sector. Afgeleid van de standaardcilinder HMO-M250 heeft het dezelfde betrouwbaarheid en korte levertijden.
Opslaan in lijst

€ 352,03/ stukexcl. btw

€ 425,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HMB-M250
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Boring
90 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
15904 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
50 mm
Slag
300 mm
Inbouwmaat
624 mm
Stang bevestiging
Gelenkoog (industriëel) met smeernippel
Bodem bevestiging
Gelenkoog (industriëel) met smeernippel
Olieaansluitingen
1/2" BSP binnendraad