Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 105/090x050x1000 HM0090501000

  • ERIKS:12360828
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HM0-M250 zonder bevestigingen is vooral geschikt voor gebruik in de mobiele en agrarische sector. Betrouwbaarheid en flexibiliteit zijn de belangrijkste kenmerken.
Opslaan in lijst

€ 397,98/ stukexcl. btw

€ 481,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HM0-M250
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Boring
90 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
15904 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
50 mm
Slag
1000 mm
Inbouwmaat
1186 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
1/2" BSP binnendraad