Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 105/090x050x0500 HMC090500500

  • ERIKS:12361728
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HMC-M250 met gelaste gelenkogen aan stang- en bodemzijde is geschikt voor gebruik in de mobiele en industriële sector. Afgeleid van de standaardcilinder HMO-M250 heeft het dezelfde betrouwbaarheid en korte levertijden.
Opslaan in lijst

€ 395,61/ stukexcl. btw

€ 478,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HMC-M250
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Boring
90 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
15904 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
50 mm
Slag
500 mm
Inbouwmaat
780 mm
Stang bevestiging
Gelenkoog (landbouw)
Bodem bevestiging
Gelenkoog (landbouw)
Olieaansluitingen
1/2" BSP binnendraad