Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 100/090x050x0200 HMS00900500200

  • ERIKS:12953428
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HMS-M250 met gelaste afstempelplaat aan stang en bevestigingsplaat aan cilinderbuis is geschikt voor toepassingen waarbij een correcte werkpositie op de grond vereist is d.m.v. twee/vier afstempelcilinders. Ze worden op verschillende manieren gebruikt en zijn met name te vinden in mobiele kranen, opleggers, bestelwagens, verkoopwagens, stacaravans, etc.
Opslaan in lijst

€ 526,98/ stukexcl. btw

€ 637,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HMS-M250
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Boring
90 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
15904 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
50 mm
Slag
200 mm
Inbouwmaat
410 mm
Stang bevestiging
Voetplaat
Bodem bevestiging
Zijbevestigingsflens
Olieaansluitingen
1/2" BSP binnendraad