€ 358,02/ stukexcl. btw
€ 433,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTARINI |
Type | HM0PM-P350 |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 350 bar |
Boring | 80 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 17593 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 50 mm |
Slag | 200 mm |
Inbouwmaat | 395 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | 1/2" BSP binnendraad |