Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 095/080x50x0400 HMF5500400

  • ERIKS:12361896
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HMF-M250 met gelaste voorflens en draadstang is geschikt voor industriële toepassingen. Betrouwbaar, praktisch en snel leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 360,56/ stukexcl. btw

€ 436,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HMF-M250
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Boring
80 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
12566 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
50 mm
Slag
400 mm
Inbouwmaat
645 mm
Stang bevestiging
Buitendraad
Bodem bevestiging
Voorflens
Olieaansluitingen
1/2" BSP binnendraad