€ 284,88/ stukexcl. btw
€ 344,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTARINI |
Type | HMB-M250 |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 250 bar |
Boring | 80 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 12566 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 40 mm |
Slag | 500 mm |
Inbouwmaat | 782 mm |
Stang bevestiging | Gelenkoog (industriëel) met smeernippel |
Bodem bevestiging | Gelenkoog (industriëel) met smeernippel |
Olieaansluitingen | 1/2" BSP binnendraad |