€ 528,33/ stukexcl. btw
€ 639,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTARINI |
Type | HMS-M250 |
Type (DW/EW) | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 250 bar |
Boring | 80 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 12566 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 40 mm |
Slag | 600 mm |
Inbouwmaat | 810 mm |
Stang bevestiging | Voetplaat |
Bodem bevestiging | Zijbevestigingsflens |
Olieaansluitingen | 1/2" BSP binnendraad |