Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 085/070x040x0200 HM0PM0700400200

  • ERIKS:12953357
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HM0PM-P350 kan een maximale druk van 350 bar bereiken en is daarmee geschikt voor de zwaarste toepassingen, met name in de industriële en de lichte grondverzetsector.
Opslaan in lijst

€ 286,81/ stukexcl. btw

€ 347,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HM0PM-P350
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
350 bar
Boring
70 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
13470 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
40 mm
Slag
200 mm
Inbouwmaat
375 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
3/8" BSP