Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 080/070x40x0100 HMF4400100

  • ERIKS:12361888
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HMF-M250 met gelaste voorflens en draadstang is geschikt voor industriële toepassingen. Betrouwbaar, praktisch en snel leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 228,20/ stukexcl. btw

€ 276,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HMF-M250
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Boring
70 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
9621 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
40 mm
Slag
100 mm
Inbouwmaat
312 mm
Stang bevestiging
Buitendraad
Bodem bevestiging
Voorflens
Olieaansluitingen
3/8" BSP