Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 080/070x040x0400 HMS00700400400

  • ERIKS:12953405
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HMS-M250 met gelaste afstempelplaat aan stang en bevestigingsplaat aan cilinderbuis is geschikt voor toepassingen waarbij een correcte werkpositie op de grond vereist is d.m.v. twee/vier afstempelcilinders. Ze worden op verschillende manieren gebruikt en zijn met name te vinden in mobiele kranen, opleggers, bestelwagens, verkoopwagens, stacaravans, etc.
Opslaan in lijst

€ 416,68/ stukexcl. btw

€ 504,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HMS-M250
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Boring
70 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
9621 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
40 mm
Slag
400 mm
Inbouwmaat
610 mm
Stang bevestiging
Voetplaat
Bodem bevestiging
Zijbevestigingsflens
Olieaansluitingen
1/2" BSP binnendraad