Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standaard cilinder dubbelwerkend 080/070x040x0300 HMC4400300

  • ERIKS:12361832
Image 1
De dubbelwerkende hydraulische cilinder serie HMC-M250 met gelaste gelenkogen aan stang- en bodemzijde is geschikt voor gebruik in de mobiele en industriële sector. Afgeleid van de standaardcilinder HMO-M250 heeft het dezelfde betrouwbaarheid en korte levertijden.
Opslaan in lijst

€ 215,56/ stukexcl. btw

€ 260,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Type
HMC-M250
Type (DW/EW)
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Boring
70 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
9621 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
40 mm
Slag
300 mm
Inbouwmaat
535 mm
Stang bevestiging
Gelenkoog (landbouw)
Bodem bevestiging
Gelenkoog (landbouw)
Olieaansluitingen
3/8" BSP